Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impu-Stahlnagel 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2536006
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     700/30
EAN/GTIN:
     4011126041231
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2x30
stahlnagel
stahlnagel 2x1,6
Impu-Stahlnagel, mit unverlierbarer Hartpapierscheibe, zur Verlegung von Stegleitungen, nicht geeignet zur Putzüberdeckung, silikon- und halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) Länge L: 30 mm Schaft-Ø: 2 mm Scheiben Außen-Ø: 7,5 mm Scheibendicke t: 0,4 mm Werkstoff Stahlnagel: Stahl, blank, gehärtet, blau angelassen Werkstoff Scheibe: Hartpapier Kopfform: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 2 mm, Länge: 30 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Schaftform: glatt, Spitzenform: keilspitz Maße L (mm): 30
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
700/30
Ident Code:
2-700/30
Weitere Suchbegriffe: Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0203*
€ 0,0292*
1000
€ 5,46*
ab € 0,02397*
€ 0,03247*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,98*
ab € 0,0241*
€ 0,0325*
2 Tage
1000
100
€ 4,99*
ab € 0,0241*
€ 0,0353*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0262*
€ 0,0385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0172*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0196*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0215*
Ähnlich
HKL
4011126041200
ab € 0,04901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.