| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2541025 Herst.-Nr.: KD10100 EAN/GTIN: 4012195239352 |
| |
|
| | |
| Inklusive Mutter und großer U-Scheibe. Die universelle Schwerlastbefestigung für Spannbeton, Stahlhohlprofile, Bleche und Platten. Einsatz: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlsysteme, Sprinkleranlagen, Rohre, Kabeltrassen usw. * Abhängig von der Stärke des Deckenprofils. Ausführung: mit Gewindeschaft, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 25 mm, Min. Hohlraumtiefe: 75 mm, mit Unterlegscheibe: true, Schutzring für Keramik: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | KD10100 | Ident Code: | 3482758 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,3525* | € 149,0825* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,60* | € 150,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,7325* | € 151,1325* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,485* | € 159,325* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 147,49* | € 176,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,8996* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|