Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RQY-PA, grau AD 3 x 15.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2550080
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQY-PA,2XAD15,8/1XAD15,8
EAN/GTIN:
     4025113212757
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Y-Stück
Kunststoff-Schnellverschraubung, Y-Verteiler RQY-PA, IP 68 / IP 69K einteilig, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium-, halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: grau, Ausführung: Y-Stück, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Nenngröße: 15,8 mm, Schutzart (IP): IP68
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQY-PA,2XAD15,8/1XAD15,8
Ident Code:
15020032004
Weitere Suchbegriffe: y-stück kunststoff, wasser y stück, flexa wellschlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,3942*
€ 7,0742*
10
€ 5,95*
ab € 5,99048*
€ 7,81048*
1
€ 5,46*
ab € 5,38*
€ 7,83*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 7,87*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,0742*
€ 8,4183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7742*
€ 8,0613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3942*
€ 6,4191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.