Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RQY-PA, grau AD 2 x 34.5 / 1 x 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2550082
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQY-PA,2XAD34,5/1XAD42,5
EAN/GTIN:
     4025113212801
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Y-Stück
Kunststoff-Schnellverschraubung, Y-Verteiler RQY-PA, IP 68 / IP 69K einteilig, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium-, halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: grau, Ausführung: Y-Stück, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Nenngröße: 34,5...42,5 mm, Schutzart (IP): IP68
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQY-PA,2XAD34,5/1XAD42,5
Ident Code:
15020032010
Weitere Suchbegriffe: y-stück kunststoff, wasser y stück, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,7189*
€ 10,0089*
1
€ 5,00*
ab € 7,71*
€ 11,01*
10
€ 5,95*
ab € 8,57682*
€ 11,12682*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,6338*
€ 11,1938*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,0089*
€ 11,91059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5889*
€ 11,41079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7189*
€ 9,18549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,089* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.