Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSL-VA, grau AD 7,2 x 9,6 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2550185
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     PSL-VA,ID7,2XAD9,6MM
EAN/GTIN:
     4025113216052
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
schutzschlauch flexa
schutzschlauch
Spezialschlauch für Sensor- und Lichtwellenleitertechnik, PSL-VA, IP 68, Ringe Flachwendel gewickelt, Glasseidenumflechtung, Silikon-Kautschuk-Ummantelung Material: Wendel: Edelstahl V2A / Geflecht: Glasseide / Mantel: Silikon-Kautschuk Temperaturbereich: -50°C...+180°C Eigenschaften: flexibel / zugfest / luft- und flüssigkeitsdicht / temperaturbeständig / schwer entflammbar / weitgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig / halogen- und cadmiumfrei / keine Bildung von toxischen und korrosiven Brandgasen Einsatzbereich: Optoelektronik / Medizintechnik / Lichtwellenleitertechnik / Technische Endoskopie / Messgeräte / Sensortechnik Farbe: grau, Außendurchmesser: 9,6 mm, Innendurchmesser: 7,2 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 0,075 kg/m, Einsatztemperatur: -50...+180 °C, Biegeradius, statisch: 25 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Glasfaser, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): sonstige, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PSL-VA,ID7,2XAD9,6MM
Ident Code:
10133901018
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 17,11*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 15,0666*
€ 17,1166*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 17,0522*
€ 19,3222*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 17,1166*
€ 20,36875
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,0466*
€ 20,28545
pro Meter
ab 250 Meter
€ 16,4666*
€ 19,59525
pro Meter
ab 500 Meter
€ 15,9266*
€ 18,95265
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 15,0666*
€ 17,92925
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 855,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.