| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2558119 Herst.-Nr.: 6024.048.007 EAN/GTIN: 4025113205223 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Führungskette PL4 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK,Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken Mit Zugentlastung: false, Länge: 1 m, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 48 mm, Innenhöhe: 25 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 60 mm, Außenhöhe: 30 mm, Max. freitragende Länge: 23 m, Multiaxiale Bewegung: false, Anzahl der Verbindungen: 22, Öffnungsprinzip: Deckel, Biegeradius: 75 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 6024.048.007 | Ident Code: | 16024048007 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,06* | € 36,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,21* | € 36,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,79* | € 37,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,92* | € 37,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,52* | € 41,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|