Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AD13,0mm Kunststoff grau für Schlauchhalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2558206
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQHD-AD13,0GR
EAN/GTIN:
     4025113205865
Suchbegriffe:
Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Te...
Deckel RQHD für Schlauchhalter RQH Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Farbe: grau, Oberflächenschutz: sonstige, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 13 mm, Befestigungsart: sonstige, Geeignet für Schutzschläuche: true AD: 13,0 VPE: 50 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQHD-AD13,0GR
Ident Code:
15030026009
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 16,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
€ 17,095*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
€ 17,355*
€ 5,95*
€ 18,935*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 19,055*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,095*
€ 20,34305
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,3419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030026007
ab € 16,94*
Ähnlich
Flexa
15030026011
ab € 17,03*
Ähnlich
Flexa
15030026013
ab € 17,25*
Ähnlich
Flexa
15030026016
ab € 0,25*
Ähnlich
Flexa
15030026021
ab € 9,96*
Ähnlich
Flexa
15030026029
ab € 11,80*
Ähnlich
Flexa
15030026036
ab € 13,28*
Ähnlich
Flexa
15030026048
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.