Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück BS 65x105/80mm PVC-hart reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2587101
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BT1058.3
EAN/GTIN:
     4011126052862
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück
Gerätekanal-T-Stück 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich drei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T: 105 x 66 mm Haupt- und Abgangsquerschnitt Deckelöffnung: 80 mm Länge in Hauptrichtung: 250 mm Länge in Abgangsrichtung: 165 mm für Gerätekanalunterteil: BU651058... Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich) Farbe: weiß, Breite: 105 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: false, Tiefe: 66 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Breite des Abzweigs: 105 mm, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: true, mit Kanalverbinder: true, Oberteilbreite 1: 80 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
BT1058.3
Ident Code:
2-BT1058.3
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings t-stück, kabelkanal t- und kreuzstück, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 26,73497*
€ 36,62497*
1
€ 5,00*
ab € 28,16*
€ 38,08*
1
€ 3,90*
ab € 29,20*
€ 39,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,4694*
€ 41,1594*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 33,9632*
€ 44,6232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,6232*
€ 53,10161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,5532*
€ 50,63831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,2432*
€ 49,07941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,3632*
€ 48,03221
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,9632*
€ 40,41621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,2464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 26,88497*
Ähnlich
HKL
ab € 26,79497*
Ähnlich
HKL
ab € 33,36*
Ähnlich
HKL
ab € 29,81728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,82728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,61728*
Ähnlich
HKL
ab € 37,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.