Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossstellenabdeckung 150mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2587868
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     SVO150.6
EAN/GTIN:
     4011126048605
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Schnittkanten an Kanaloberteilen. für Elektroinstallationskanal: HKL60150.6 Abmessungen (ca. Maße) B x L: 150 x 30 mm Umkantung A: 16 mm Einschubtiefe je Seite: 17 mm Werkstoff: ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton: cremeweiß RAL: 9001 (ähnlich) Farbe: weiß, Ausführung: Oberteilschnittkaschierung, Halogenfrei: true, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 9001, Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: 60 mm, Werkstoffgüte: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Oberteilbreite: 150 mm, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: 150 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
SVO150.6
Ident Code:
2-SVO150.6
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 2,8455*
€ 3,7455*
20
Frei Haus
ab € 2,9315*
€ 3,8315*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,3489*
€ 4,3889*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,8525*
€ 4,4825*
1
€ 5,95*
ab € 3,65299*
€ 5,67299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,3889*
€ 5,22279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1889*
€ 4,98479
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3489*
€ 3,98519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.