| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2587999 Herst.-Nr.: Z60110.3 EAN/GTIN: 4011126193053 |
| |
|
| | |
| Abzweigstück 90°. für Elektroinstallationskanal: HKL60110.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 60 x 107 x 208 mm Werkstoff: ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich) Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Kanalbreite: 107 mm, Kanalhöhe: 60 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Selbstverlöschend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Farbe: reinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | Z60110.3 | Ident Code: | 2-Z60110.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,78* | € 18,81* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,89892* | € 18,91892* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,5469* | € 19,7169* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 15,64* | € 21,20* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 16,9967* | € 22,6767* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,3534* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|