Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2591256 Herst.-Nr.: SCT4,6/679 EAN/GTIN: 4008190892371 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer. Halogenfrei: true, Bandlänge: 679 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (V2A), Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -80...538 °C, Befestigungsart: ohne, Banddicke: 0,25 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Montagetemperatur: -...- °C, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SCT4,6/679 | Ident Code: | 1699930000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 156,97* | € 193,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 158,18* | € 195,50* | | | | | 72 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,61* | € 202,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,26* | € 209,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5697* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|