Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41617 Federleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2591399
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SKH31LP250VACRH1
EAN/GTIN:
     4032248046249
Suchbegriffe:
Federleiste
Steckkartenblock
Steckkartenträger
federleiste
Steckkartenhalter für industrielle Anwendungen zur Anpassung mehrere 19'-Karten. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 131 mm, Höhe: 48 mm, Tiefe: 144 mm, Bemessungsstrom: 4 A, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 31, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SKH31LP250VACRH1
Ident Code:
0648661001
Weitere Suchbegriffe: Kartenleser, Instabus, EIB, Bussystem-Chipkartenleser, Chipkartenleser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,31*
€ 37,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,46*
€ 37,94*
€ 5,00*
ab € 29,68*
€ 38,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,18*
€ 38,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,56*
€ 40,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0687900000
ab € 0,89223*
Zubehör
Weidmüller
0498000000
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.