Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 48E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2591410
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SKHE48LP2/LP
EAN/GTIN:
     4008190087630
Suchbegriffe:
Federleiste
Steckkartenblock
Steckkartenträger
Übergabebaustein
Steckkartenhalter für industrielle Anwendungen zur Anpassung mehrere 19'-Karten. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 131 mm, Höhe: 69 mm, Tiefe: 144 mm, Bemessungsstrom: 4 A, Bemessungsspannung: 150 V, Polzahl: 48, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SKHE48LP2/LP
Ident Code:
0690660000
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, federleiste, Kartenleser, Instabus, EIB, Bussystem-Chipkartenleser, Chipkartenleser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,25*
€ 77,79*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,34*
€ 77,86*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,64*
€ 78,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,05*
€ 78,46*
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 79,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.