Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 8.00, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2595451
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VL2SAK6N/SAKT
EAN/GTIN:
     4008190148027
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke weidmüller 2 polig
klemmen querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Rastermaß: 8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VL2SAK6N/SAKT
Ident Code:
0194700000
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder weidmüller, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3332*
€ 0,4732*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3376*
€ 0,4776*
58 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3404*
€ 0,4804*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3635*
€ 0,5135*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36813*
€ 0,52813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4732*
€ 0,56311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3332*
€ 0,39651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.