Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg11 IP54 glasfaserverstärktes Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2595455
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VP11-K54
EAN/GTIN:
     4008190147822
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 18,6 mm, Nenndurchmesser: 18,6 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 5,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VP11-K54
Ident Code:
0294860000
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,272*
€ 0,272*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2725*
€ 0,2725*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,276*
€ 0,276*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2971*
€ 0,2971*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,303*
€ 0,303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.