Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg13,5 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2595460
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VP13,5-MS65
EAN/GTIN:
     4008190053383
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 20,4 mm, Nenndurchmesser: 24 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Wandstärke: 5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VP13,5-MS65
Ident Code:
0294900000
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, weidmüller verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,35*
€ 182,52*
€ 5,95*
ab € 153,184*
€ 183,064*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 155,00*
€ 185,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 157,71*
€ 187,47*
Frei Haus
ab € 158,91*
€ 189,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,23*
€ 220,4237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,90*
€ 218,841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,65*
€ 206,6435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,65*
€ 201,8835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,00*
€ 184,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.