Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2595492 Herst.-Nr.: VP9-MS65 EAN/GTIN: 4008190005887 |
| |
|
| | |
| Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 15,2 mm, Nenndurchmesser: 18 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Wandstärke: 4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VP9-MS65 | Ident Code: | 0294700000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,085* | € 1,315* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0884* | € 1,3284* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,113* | € 1,343* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,1294* | € 1,3694* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,1887* | € 1,4387* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|