Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme 35mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2595631
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WDU35/IK
EAN/GTIN:
     4008190180072
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 16 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 62,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5...50 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 125 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDU35/IK
Ident Code:
1020600000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,369*
€ 4,269*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,404*
€ 4,314*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5516*
€ 4,4816*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,54*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6462*
€ 4,5962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5962*
€ 5,46948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2762*
€ 5,08868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6462*
€ 4,33898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 114,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04415*
Zubehör
Weidmüller
9008870000
ab € 27,40*
Zubehör
Weidmüller
2445080000
ab € 7,40704*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1055460000
ab € 1,85692*
Zubehör
Weidmüller
1058800000
ab € 1,72*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,50326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,58514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.