Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme 4mm² grau 800V 8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2595644
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WDU4GR
EAN/GTIN:
     4008190455293
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,1 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 46,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDU4GR
Ident Code:
1037800000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,816*
€ 1,026*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8693*
€ 1,0893*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8719*
€ 1,0919*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8802*
€ 1,1102*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,8953*
€ 1,1253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1102*
€ 1,32114
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0302*
€ 1,22594
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8802*
€ 1,04744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0657*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,065*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
1071000000
ab € 0,7882*
Zubehör
Weidmüller
1071010000
ab € 0,80794*
Zubehör
Weidmüller
1778990000
ab € 0,7982*
Zubehör
Weidmüller
1071040000
ab € 0,7982*
Zubehör
Weidmüller
1312520000
ab € 0,7982*
Zubehör
Weidmüller
0280600000
ab € 0,2494*
Zubehör
Weidmüller
1112920000
ab € 0,17539*
Zubehör
Weidmüller
1112910000
ab € 0,17621*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1050080000
ab € 0,3047*
Zubehör
Weidmüller
1052060000
ab € 2,78*
Zubehör
Weidmüller
1528040000
ab € 0,26773*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.