Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, PT100, 2-Le iter Anschlusstechnik, konfigurierb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2597125
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WTZ4PT100/2V0-10V
EAN/GTIN:
     4032248110377
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 118 kg, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -200...850 °C, Umgebungstemperatur: 0...55 °C, Konfigurationsfunktion integriert: true, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: true, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Analogausgang 0 V ... 2 V: false, Analogausgang 0 V ... 5 V: false, Analogausgang 2 V ... 10 V: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WTZ4PT100/2V0-10V
Ident Code:
8432190000
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 153,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,04*
€ 153,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,16*
€ 157,85*
Frei Haus
ab € 137,55*
€ 159,47*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,93*
€ 160,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,06122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.