Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 20.00, Kabeldurchmesser, max.: 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2597580
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     KLBUE4-13.5
EAN/GTIN:
     4008190182250
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reduzierbrücke
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters. Montageart: Direktmontage, Breite: 20,5 mm, Höhe: 22 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Zulässiger Kabeldurchmesser: 13,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true für Leiter-Ø (mm): 4 - 13,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KLBUE4-13.5
Ident Code:
1592810000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,27*
€ 5,58*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,70*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 6,17*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,45*
€ 6,32*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1068700000
ab € 3,60*
Zubehör
Weidmüller
1715970000
ab € 4,83*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 129,48*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.