Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2598299 Herst.-Nr.: WSM10J EAN/GTIN: 4008190947378 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: Silber, Breite: 9,9 mm, Aufdruck: Buchstaben, Typ: mittelwandig, Länge: 5,5 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 16...500 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | WSM10J | Ident Code: | 1712501655 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1073* | € 0,1553* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,11155* | € 0,16155* | | | | Lager 6232 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1188* | € 0,1718* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,1204* | € 0,1744* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,121* | € 0,1778* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|