Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2598330 Herst.-Nr.: WSMTOOLAUTOMATIK EAN/GTIN: 4032248149261 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: Silber, Breite: 275 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 180 mm, Kabeldurchmesser: -...- mm, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | WSMTOOLAUTOMATIK | Ident Code: | 1774470000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Abbindewerkzeug, Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderpistole, Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbinderpistole weidmüller, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,42* | € 125,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,48* | € 136,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 131,47* | € 155,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,07* | € 158,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 143,26* | € 169,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|