Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederans blau Wemid 400V 6kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2598927
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZDLD2.5-2VNBL
EAN/GTIN:
     4032248176557
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller reihenklemme blau
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 5,1 mm, Höhe: 110,5 mm, Tiefe: 69 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDLD2.5-2VNBL
Ident Code:
1782330000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,41904*
€ 4,40904*
25
€ 5,46*
ab € 3,4548*
€ 4,4448*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 4,53*
25
Frei Haus
ab € 3,5952*
€ 4,6152*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,692*
€ 4,742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,742*
€ 5,64298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,392*
€ 5,22648
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,692*
€ 4,39348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 118,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,20*
Zubehör
Weidmüller
0515300000
ab € 0,13529*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1608870000
ab € 0,42567*
Zubehör
Weidmüller
1608890000
ab € 0,86*
Zubehör
Weidmüller
1697540000
ab € 10,21*
Zubehör
Weidmüller
1608900000
ab € 1,0855*
Zubehör
Weidmüller
1608910000
ab € 1,2955*
Zubehör
Weidmüller
1678810000
ab € 0,02521*
Zubehör
Weidmüller
1678800000
ab € 0,05791*
Zubehör
Weidmüller
1610000000
ab € 0,08329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.