| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2600140 Herst.-Nr.: 3RG4011-7JB00-PF EAN/GTIN: 4050143199051 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | 3RG4011-7JB00-PF | Ident Code: | 553162 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,83* | € 121,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 98,72* | € 125,23* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,74* | € 128,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|