| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2603530 Herst.-Nr.: BKOTRBUSM84POLBU EAN/GTIN: 4032248672448 |
| |
|
| | |
| Je nach Deckelwahl steht eine Vielzahl von Leiterplattensteckverbindern zur Auswahl. Die M12-Leiterplattensteckverbinder sind nicht nur in A- und B-Kodierung, sondern darüber hinaus auch in D-Kodierung erhältlich. Es ist darauf zu achten, dass der EA Deckel und der I/O Deckel bei den 54 mm Gehäusen jeweils unterschiedliche M12-Steckverbinder erfordern. Technische Daten: Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder), Buchse, Lötanschluss, M8, Polzahl: 4, Codierung: M8 = keine Form: rund, Geeignet für Reiheneinbau: false, Polzahl: 4, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BKOTRBUSM84POLBU | Ident Code: | 2350640000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 220 | | € 5,50* | ab € 7,79* | € 9,88* | | | | | 29 Tage | | | 220 | | € 5,90* | ab € 8,48* | € 10,73* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,65* | € 11,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|