Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS 35 PT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2603963
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TS35PT6
EAN/GTIN:
     4032248962532
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 54 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS35PT6
Ident Code:
1170690000
Weitere Suchbegriffe: Hutschienenadapter, Profilschienenadapter, Geräteträger, Adapter, Einzelaufstellung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 10,43*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,48*
€ 10,58*
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,56*
€ 10,70*
10
€ 5,00*
ab € 8,351*
€ 10,821*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.