Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2604085 Herst.-Nr.: SAI-M23-KSC-0.14/1.00 EAN/GTIN: 4032248961108 |
| |
|
| | |
| Crimpanschluss zur Verbindung des Leiter mit dem Kontakt und zur Verrastung in den Kontaktträger. Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -40...125 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAI-M23-KSC-0.14/1.00 | Ident Code: | 1170150000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,16103* | € 0,23103* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,2364* | € 0,3364* | | | | | 64 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,2458* | € 0,3558* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2522* | € 0,3622* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,2524* | € 0,3624* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|