Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Kabeleingang oben, Steckergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2605249
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-40D-TOBU-2M25
EAN/GTIN:
     4032248100248
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 59 mm, Höhe: 76 mm, Tiefe: 93 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: oben, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-40D-TOBU-2M25
Ident Code:
1208380000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,98*
€ 15,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,0455*
€ 15,6155*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,4054*
€ 16,3658*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,2072*
€ 17,2672*
€ 3,90*
ab € 12,46*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,6155*
€ 18,58245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,5955*
€ 18,55865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,5155*
€ 17,27345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1155*
€ 15,60745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3855*
€ 14,73875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,0455*
€ 13,14415
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1665270000
ab € 12,82*
Zubehör
Weidmüller
2560740000
ab € 10,50*
Zubehör
Weidmüller
1656730000
ab € 11,81*
Zubehör
Weidmüller
1787200000
ab € 11,26*
Zubehör
Weidmüller
1656830000
ab € 13,74*
Zubehör
Weidmüller
1787120000
ab € 12,89*
Zubehör
Weidmüller
1787110000
ab € 12,93*
Zubehör
Weidmüller
2561040000
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.