Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter Gewinde M10 Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4401 1.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2606573
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GM5030M10E4
EAN/GTIN:
     4013339080236
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
gleitmutter m10 niedax
Gleitmutter, Gewinde M10 Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4401, 1.4404
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
GM5030M10E4
Ident Code:
1-GM5030M10E4
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m10, einlegemutter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 13,9663*
€ 16,7163*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,3002*
€ 19,7202*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 16,7163*
€ 19,8924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9663*
€ 16,6199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.671,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.