| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2607189 Herst.-Nr.: RFDDV110.300E3 EAN/GTIN: 4013339062430 |
| |
|
| | |
| Deckel für Fallstück, 110x304 mm Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303 mit Drehriegelvers. Farbe: ohne, Breite: 304 mm, Oberfläche: sonstige, Abbiegung (Winkel): 90°, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Drehriegel, Geeignet für Kabelrinne: true, Richtungsänderung: vertikal fallend, Variante: Variante 013 Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | RFDDV110.300E3 | Ident Code: | 1-RFDDV110.300E3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,96* | € 95,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,84* | € 104,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 85,97* | € 109,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|