| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2607875 Herst.-Nr.: PSF10C EAN/GTIN: 8711893139716 |
| |
|
| | |
| Standfuß, die mit einer Strutmontageschiene eine Montageplattform mit fester Höhe auf der Dachfläche bietet. Feuerverzinkte C-Profilstrutmontageschiene, 254 mm lang, 122 mm hoch. Farbe: schwarz, Breite: 203 mm, Höhe: 122 mm, Set-Ausführung: false, Länge: 317,5 mm, Max. Belastung: 445 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | PSF10C | Ident Code: | 360464 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 29,63524* | € 35,37524* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,987* | € 35,597* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,325* | € 35,945* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 30,6191* | € 36,3091* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 30,2454* | € 36,5603* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 363,091* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|