| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2607876 Herst.-Nr.: PSF10D EAN/GTIN: 8711893139709 |
| |
|
| | |
| Standfuß, die mit einer Strutmontageschiene eine Montageplattform mit fester Höhe abseits der Dachfläche bietet. Feuerverzinkte C-Profilstrutmontageschiene, 254 mm lang, 163 mm hoch. Farbe: schwarz, Breite: 203 mm, Höhe: 163 mm, Set-Ausführung: false, Länge: 317,5 mm, Max. Belastung: 445 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | PSF10D | Ident Code: | 360465 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,45795* | € 223,03795* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,39* | € 224,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,4095* | € 227,6835* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 187,543* | € 228,313* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,37* | € 230,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 37,5086* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|