| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2607899 Herst.-Nr.: PSB30A EAN/GTIN: 8711893138979 |
|
|
| | |
| Nicht höhenverstellbare Montageplattform mit 142 mm Abstand von der Dachoberfläche und einer nutzbaren Schienenlänge von 610 mm bis 1524 mm. Farbe: schwarz, Breite: 203 mm, Höhe: 142 mm, Set-Ausführung: false, Länge: 826 mm, Max. Belastung: 890 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | PSB30A | Ident Code: | 360476 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,54* | € 151,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 123,713* | € 152,173* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,16* | € 157,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,4606* | € 160,4092* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,9312* | € 162,1712* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 61,8565* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|