| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2607930 Herst.-Nr.: PSB42A EAN/GTIN: 8711893138993 |
|
|
| | |
| Nicht höhenverstellbare Montageplattform mit 142 mm Abstand von der Dachoberfläche und einer nutzbaren Schienenlänge von 610 mm bis 1524 mm. Farbe: schwarz, Breite: 203 mm, Höhe: 142 mm, Set-Ausführung: false, Länge: 1143 mm, Max. Belastung: 1334 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | PSB42A | Ident Code: | 360478 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,78* | € 179,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 147,2626* | € 179,7726* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,84* | € 186,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,0126* | € 189,5902* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,0136* | € 191,6836* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 73,6313* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|