| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2608297 Herst.-Nr.: PEB EAN/GTIN: 8711893129021 |
|
|
| | |
| Die Füße lassen sich zwischen 305 bis 457 mm in der Höhe verstellen. Mithilfe der Schienen lassen sich dadurch bedarfsgerechte Gerüste konstruieren. Farbe: schwarz, Breite: 314 mm, Höhe: 305 mm, Set-Ausführung: false, Länge: 314 mm, Max. Belastung: 334 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | PEB | Ident Code: | 360425 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,05* | € 228,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 191,6848* | € 229,3248* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,47* | € 235,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 199,3866* | € 242,3818* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,1556* | € 245,0856* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 95,8424* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|