Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Vertikaleck 90°verstellbar Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2609200
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKVVU170-78T100S
EAN/GTIN:
     4013339096121
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Gerätekanal-Vertikaleck, verstellbar, asymmetrisch mit einem Abgang nach unten, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! für Gerätekanal: DKU 170-78T100 S für Abmessungen (ca. Maße) H x T: 170 x 100 mm für Deckelöffnung: 78 mm / 38 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 170 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 100 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: übergreifend, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: true, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, Oberteilbreite 2: 38 mm, Richtung: fallend, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: false, Winkel: 85...95 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
DKVVU170-78T100S
Ident Code:
1-DKVVU170-78T100S
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,84*
€ 243,02*
€ 5,95*
ab € 200,60*
€ 243,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,74*
€ 246,69*
Frei Haus
ab € 206,21*
€ 250,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,31*
€ 259,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.