| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2609702 Herst.-Nr.: KFD0-RO-2 EAN/GTIN: 4050143063581 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Relaisbaustein, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Signaltyp: Binärausgang, Anzahl der Kanäle: 2, Steuerungsseite Typ: Logikeingang, Übertragungsrichtung: zum Feld, Versorgung: schleifengespeist, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 20 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 115 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KFD0-RO-2 | Ident Code: | 247196 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,70* | € 156,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,00* | € 157,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,47* | € 157,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 138,59* | € 159,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 137,71* | € 159,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|