| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2609946 Herst.-Nr.: PSE2-SC-02 EAN/GTIN: 4050143043491 |
| |
|
| | |
| Performance Level (PL): PL d, Kategorie: Kat. 3, Betriebsspannung: 24 V DC +20/-10% 24 V AC ± 10%, Kanalzahl: 4-kanalig, Signalausgang: Relais, 1 Schließer, Anschluss: Schraubklemmen, Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm², Umgebungstemperatur: 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Versorgungsspannung: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PSE2-SC-02 | Ident Code: | 262534 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,07* | € 332,03* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,59* | € 332,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,91* | € 335,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 296,45* | € 337,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 306,88* | € 344,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|