| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2617777 Herst.-Nr.: 812M1318SM EAN/GTIN: 0782856949824 |
| |
|
| | |
| Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: true, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 18...30 mm, Geeignet für Flanschstärke: 21...28 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 812M1318SM | Ident Code: | 160145 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 3,55276* | € 4,14276* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,5946* | € 4,1746* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,6203* | € 4,2103* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 3,6388* | € 4,2188* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,6567* | € 4,2567* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 425,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|