Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitter power supply


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2617854
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     HID2022SK
EAN/GTIN:
     4050143074341
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Feldseite Gerät: 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, Stromquelle, Funktionen: HART-Kommunikation, Versorgung: 24 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Breite: 18 mm, Höhe: 114 mm, Tiefe: 130 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Betriebstemperatur: -...- °C, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
HID2022SK
Ident Code:
239366
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,76*
€ 586,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 509,36*
€ 586,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 504,83*
€ 590,03*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,49*
€ 697,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,61*
€ 663,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,02*
€ 641,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,89*
€ 623,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,36*
€ 606,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.