| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2619587 Herst.-Nr.: PMI120-F90-IU-IO-V15 EAN/GTIN: 4050143052776 |
| |
|
| | |
| Objektabstand: 0,5 ... 3 mm, empfohlen: 1,5 mm, Messbereich: 0 ... 120 mm, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC (13 ... 30 V bei Parametrierung analoger Spannungsausgang), Schnittstellentyp: IO-Link (über C/Q = Pin 4), Ausgangstyp: Stromausgang 4-20 mA Spannungsausgang 0 - 5 V DC 0 ... 10 V DC, parametrierbar, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 12...30 V, Länge: 135,2 mm, Funktionsprinzip: induktiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PMI120-F90-IU-IO-V15 | Ident Code: | 315195 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,71* | € 312,84* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,18* | € 313,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,81* | € 315,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 276,20* | € 317,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 284,01* | € 320,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|