| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-2619618 Herst.-Nr.: CG.NA.M40S.BN.C.18.K05 EAN/GTIN: 4050143070732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metallverschraubung für Kabel ohne Armierung; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M40; Klemmbereich [mm]: 22-32; Material: Messingvernickelt; Gewindelänge: 18mm; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 5x Kabelverschraubung; 1x Kurzanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | CG.NA.M40S.BN.C.18.K05 | Ident Code: | 400707 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |