| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-2620105 Herst.-Nr.: UB4N034M8S6 EAN/GTIN: 8711893976298 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | U-förmiger Bolzen mit beidseitigem Gewinde zur direkten Befestigung an Montageschienen oder anderen Strukturelementen. Höhe: 63 mm, Gewindelänge: 30 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, Anzahl der Scheiben: 0, Mittenabstand Schraubgewinde: 235 mm, Rohraußendurchmesser: 34 mm, Anzahl der Muttern: 4, Nenndurchmesser: DN 25, mit Ringen: false, mit Muttern: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | UB4N034M8S6 | Ident Code: | 597625 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |