| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2620163 Herst.-Nr.: 1090075EG EAN/GTIN: 8711893044263 |
| |
|
| | |
| Bandschelle mit glatten Kanten zur Verwendung mit nicht isolierten Kunststoffrohren. Farbe: grau, Ausführung: einlappig, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 26,9 mm, Nenndurchmesser: 20 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: false, Geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 1090075EG | Ident Code: | 597827 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,0133* | € 0,0206* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,1879* | € 1,4579* | | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,2418* | € 1,5118* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|