Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz für FCS-Rohrschlau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2620190
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     FCSNUT16
EAN/GTIN:
     8711893041835
Zubehörset für die höhenverstellbaren FCS-Rohrschlaufen. Farbe: grau, Form: sonstige, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: ohne, Rohraußendurchmesser: 200 mm, Flexible Anschlussvorrichtung: false, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M16, Verschlussvorrichtung: sonstige, FM-Prüfung: true, LPCB-Prüfung: false, Oberflächenbehandlung: sonstige, Schichtdicke Oberflächenschutz: 10 µm, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
FCSNUT16
Ident Code:
598155
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
€ 4,5476*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
€ 4,7104*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
€ 4,9145*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,5476*
€ 5,41164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.