Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Bügel, S316, 160 mm OD, 5 1/2"' Ro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2620281
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     UB4N160M8S6
EAN/GTIN:
     8711893040241
U-förmiger Bolzen mit beidseitigem Gewinde zur direkten Befestigung an Montageschienen oder anderen Strukturelementen. Höhe: 214 mm, Gewindelänge: 70 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, Anzahl der Scheiben: 0, Mittenabstand Schraubgewinde: 168 mm, Rohraußendurchmesser: 160 mm, Anzahl der Muttern: 4, mit Ringen: false, mit Muttern: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
UB4N160M8S6
Ident Code:
599351
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 229,911*
€ 280,131*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,328*
€ 287,958*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 247,693*
€ 298,603*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,131*
€ 333,35589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,151*
€ 325,04969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,531*
€ 313,60189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,141*
€ 300,04779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,911*
€ 273,59409
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,9911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.