| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-2620326 Herst.-Nr.: UB4N090M8S6 EAN/GTIN: 8711893040319 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | U-förmiger Bolzen mit beidseitigem Gewinde zur direkten Befestigung an Montageschienen oder anderen Strukturelementen. Höhe: 125 mm, Gewindelänge: 45 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, Anzahl der Scheiben: 0, Mittenabstand Schraubgewinde: 98 mm, Rohraußendurchmesser: 90 mm, Anzahl der Muttern: 4, Nenndurchmesser: DN 80, mit Ringen: false, mit Muttern: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | UB4N090M8S6 | Ident Code: | 599357 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |