| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2620395 Herst.-Nr.: UB4N160M8 EAN/GTIN: 8711893040111 |
|
|
| | |
| U-förmiger Bolzen mit beidseitigem Gewinde zur direkten Befestigung an Montageschienen oder anderen Strukturelementen. Höhe: 214 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindelänge: 70 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, Anzahl der Scheiben: 0, Mittenabstand Schraubgewinde: 168 mm, Rohraußendurchmesser: 160 mm, Anzahl der Muttern: 4, mit Ringen: false, mit Muttern: true, Schichtdicke Oberflächenschutz: 10 µm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | UB4N160M8 | Ident Code: | 599338 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,636* | € 91,576* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 83,984* | € 106,834* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,217* | € 108,187* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,1636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|