| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2623835 Herst.-Nr.: GMS3O4121A2 EAN/GTIN: 4012195805076 |
| |
|
| | |
| Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profischienen 41 x 21 mm. Geeignet für: C-Profil, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Werkstoff: rostfreier Stahl, mit Schraubzubehör: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GMS3O4121A2 | Ident Code: | 1124711 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schienenbügel Montageschiene, befestigungsbügel, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,1968* | € 73,8868* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,4381* | € 76,4281* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,142* | € 77,953* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,256* | € 78,736* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,491* | € 87,641* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,8491* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|